Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Bero Sonar M18 DC24V,50-300mm,S,150mA

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Bero Sonar M18 DC24V,50-300mm,S,150mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 559572

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Einstellbarer Abstand - 50 .. 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143227969

Sonepar Artikelnummer

120232086

Hersteller Artikelnummer

559572

Hersteller Typ

3RG6232-3AB00-PF

Hersteller Artikel Nr.:

559572

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellbarer Abstand:

50 .. 300 mm

Messbereich Länge:

70 .. 300 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 30 V

Blindzone:

50 mm

Länge des Sensors:

104 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Einstellverfahren:

Parametrierung

Max. Ausgangsstrom:

150 mA

Umgebungstemperatur:

-25 .. 70 °C

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

SG

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.085 kg

Ultraschallsensor 3RG6232-3AB00-PF 3RG6232-3AB00-PF