PEPPERL & FUCHS - Betätiger BT65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263360
Ausführung - Standardbetätiger
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143043682
Sonepar Artikelnummer
120888944
Hersteller Artikelnummer
263360
Hersteller Typ
263360
Hersteller Artikel Nr.:
263360
Ausführung:
Standardbetätiger
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
Betätiger für induktive Doppelsensoren F31/F31K/F31K2, Wellenhöhe 20 mm und 30 mm


