Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Datenträger

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Datenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 122873

  • Frequenz - 0.125 MHz

  • Speicherart - EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143012220

Sonepar Artikelnummer

120795576

Hersteller Artikelnummer

122873

Hersteller Typ

IPC03-54-T8

Hersteller Artikel Nr.:

122873

Frequenz:

0.125 MHz

Speicherart:

EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

15 mm

Durchmesser:

54 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235200

Gewicht:

0.049 kg

Datenträger