PEPPERL & FUCHS - Datenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184884
Frequenz - 13.56 MHz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 20.1 mm
Durchmesser - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143017423
Sonepar Artikelnummer
120795579
Hersteller Artikelnummer
184884
Hersteller Typ
IQC21-58
Hersteller Artikel Nr.:
184884
Frequenz:
13.56 MHz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
20.1 mm
Durchmesser:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.066 kg


