PEPPERL & FUCHS - DMS-Messumformer KFD2-WAC2-Ex1.D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231221
Herkunftsland - SG
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.343 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143062539
Sonepar Artikelnummer
120889013
Hersteller Artikelnummer
231221
Hersteller Typ
231221
Hersteller Artikel Nr.:
231221
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.343 kg
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang Messbrücke (Voll- oder Halbbrücke), Ausgang 0 mA .. ± 20 mA oder 0 V .. ± 10 V, 2 Relaiskontaktausgänge, Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, RS-485-Schnittstelle, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Bemessungsspannung: 20 .. 35 V DC, Feldgerät: DMS-Messbrücke, Typ: 2 x Relais (Wechsler), Signal: 1 x -20 .. 20 mA


