PEPPERL & FUCHS - Drehzahlwächter KFD2-DWB-Ex1.D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231203
Frequenzmessbereich - 0.001 .. 5000 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - Nein
Mit Schaltausgang - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143062454
Sonepar Artikelnummer
120888946
Hersteller Artikelnummer
231203
Hersteller Typ
231203
Hersteller Artikel Nr.:
231203
Frequenzmessbereich:
0.001 .. 5000 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Mit Schaltausgang:
Ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.308 kg


