PEPPERL & FUCHS - Drehzahlwächter KFU8-DWB-1.D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231209
Frequenzmessbereich - 0.001 .. 12000 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - Nein
Mit Schaltausgang - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143062492
Sonepar Artikelnummer
120888950
Hersteller Artikelnummer
231209
Hersteller Typ
231209
Hersteller Artikel Nr.:
231209
Frequenzmessbereich:
0.001 .. 12000 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Mit Schaltausgang:
Ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.334 kg


