PEPPERL & FUCHS - Druckmarken-Kontrasttaster M12 5pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 418075
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Lichtart - Mehrfarben-LED
Nenntastweite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143053476
Sonepar Artikelnummer
120232041
Hersteller Artikelnummer
418075
Hersteller Typ
DK20-25/110/124
Hersteller Artikel Nr.:
418075
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Mehrfarben-LED
Nenntastweite:
25 mm
Schutzart (IP):
IP67
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
33 mm
Höhe des Sensors:
85.6 mm
Länge des Sensors:
60.8 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
Nein
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.177 kg


