Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Einweglichtschranke Stecker M8, Reichweite 6m

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Einweglichtschranke Stecker M8, Reichweite 6m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 238198

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.018 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121079727

Hersteller Artikelnummer

238198

Hersteller Typ

ML300-R-6M-RT/25/98/103

Hersteller Artikel Nr.:

238198

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.018 kg

Einweg-Lichtschranke für Basisanwendungen, Miniaturbauform, Reichweite 6 m, Rotlicht, Hellschaltung, PNP-Ausgang, Stecker M8, Miniatur-Bauform, Einfache Handhabung, Rotlicht, Steckerabgang 45°