Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Einweglichtschranken Kubisch, 10m, PNP, M8 4polig

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Einweglichtschranken Kubisch, 10m, PNP, M8 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221486

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Gehäusebauform - Quader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143029945

Sonepar Artikelnummer

120904789

Hersteller Artikelnummer

221486

Hersteller Typ

M100/MV100-RT/76A/95/103

Hersteller Artikel Nr.:

221486

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Öffnungswinkel:

2 °

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Max. Schaltabstand:

15000 mm

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-30 .. 60 °C

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.016 kg

Einweg-Lichtschranke, Reichweite 10 m, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, PNP-Ausgang, Empfindlichkeitseinsteller, Senderabschaltung, Stecker M8, Miniatur-Bauform, Einfache Handhabung, Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck, Vollmetall-Gewinde-Befestigung, Gut sichtbare LEDs für Power on und Schaltzustand