PEPPERL & FUCHS - Einweglichtschranken Kubisch, 30m, Gegentakt, 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187672
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143018147
Sonepar Artikelnummer
120904753
Hersteller Artikelnummer
187672
Hersteller Typ
LD31/LV31/76A/115/136
Hersteller Artikel Nr.:
187672
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Vorausfallmeldung:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Nein
Max. Schaltabstand:
43000 mm
Mit Reflektor:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
Nein
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
62 mm
Länge des Sensors:
35 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-30 .. 55 °C
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.307 kg


