Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Einweglichtschranken Kubisch, 30m, Relais, 2m Kabel

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Einweglichtschranken Kubisch, 30m, Relais, 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189746

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Bemessungsschaltabstand - 30000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143019038

Sonepar Artikelnummer

120904758

Hersteller Artikelnummer

189746

Hersteller Typ

LA31/LK31/25/31/115 SET

Hersteller Artikel Nr.:

189746

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Bemessungsschaltabstand:

30000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP67

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Max. Schaltabstand:

43000 mm

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

62 mm

Länge des Sensors:

35 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25 .. 55 °C

Reaktionszeit:

25 ms

Schaltfrequenz:

20 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.562 kg

Basis-Lichtschranken zur Erfassung von Personen, Objekten und Fahrzeugen, Große Bauform, mit schmalem Gehäuse, Fremdlichtunempfindlich, Allspannungsversion, Relaisausgang, Bauform(S2): Quaderförmig, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 630 nm, Betriebsspannung: 24 .. 240 V AC
12 .. 240 V DC, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, CCC-Zulassung: Certified by China Compulsory Certification (CCC), Schutzart: IP67