Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Einweglichtschranken Kubisch, 65m, Relais, Klemmraum

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Einweglichtschranken Kubisch, 65m, Relais, Klemmraum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 244081

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Gehäusebauform - Quader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143039548

Sonepar Artikelnummer

120904794

Hersteller Artikelnummer

244081

Hersteller Typ

LA29/LK29-Z-F1/31/116-SET

Hersteller Artikel Nr.:

244081

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP64

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Ja

Max. Schaltabstand:

90000 mm

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Breite des Sensors:

25.8 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

65.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40 .. 60 °C

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.580 kg

Robuste Kompakt-Lichtschranke zur einstrahligen Torabsicherung, Sehr hohe Reichweite, Keine messbare Störaussendung auf allen Frequenzen, Fremdlichtunempfindlich, auch bei Energiesparlampen, Einstellbare Zeitfunktionen, Bauform(S2): Quaderförmig, Zeitglied, Empfindlichkeitseinstellung, Hell-/Dunkelumschalter, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Bedienelemente: Empfindlichkeitseinsteller (Einstellung bis < 25 % der Betriebsreichweite) , Hell-/Dunkelumschalter