Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Einweglichtschranken M12 met., Sn:6m, PNP, 2m Kabel

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Einweglichtschranken M12 met., Sn:6m, PNP, 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 257815

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143042548

Sonepar Artikelnummer

120904795

Hersteller Artikelnummer

257815

Hersteller Typ

OBE6000-12GM40-SE5

Hersteller Artikel Nr.:

257815

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

IP67

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Max. Schaltabstand:

8500 mm

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Durchmesser Sensor:

12 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-30 .. 60 °C

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.136 kg

Einweg-Lichtschranke, Gewindebauform M12, Metallgehäuse, Lichtaustritt frontal, Reichweite 6 m, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, 1 PNP-Ausgang, Festkabel, Robustes M12 Gewindegehäuse, Geringer Platzbedarf, Hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar, Schutzart IP67