PEPPERL & FUCHS - Frequenzmessumf mit Drehrichtungs-u Schlupfmeld KFU8-UFT-2.D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231201
Frequenzmessbereich - 0.001 .. 1000 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - Ja
Mit Schaltausgang - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143062430
Sonepar Artikelnummer
120888953
Hersteller Artikelnummer
231201
Hersteller Typ
231201
Hersteller Artikel Nr.:
231201
Frequenzmessbereich:
0.001 .. 1000 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.362 kg


