Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Gabellichtschranke, Weite: 10mm, PNP, M8 3polig,

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Gabellichtschranke, Weite: 10mm, PNP, M8 3polig,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 199987

  • Gabeltiefe - 17 mm

  • Gabelbreite - 10 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143022588

Sonepar Artikelnummer

120904768

Hersteller Artikelnummer

199987

Hersteller Typ

GL10-RT/32/40A/98A

Hersteller Artikel Nr.:

199987

Gabeltiefe:

17 mm

Gabelbreite:

10 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Min. Objektgröße:

0.3 mm

Bemessungsschaltabstand:

10 mm

Max. Schaltabstand:

10 mm

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

46 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

160 ms

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Vorausfallmeldung:

Nein

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 60 °C

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.046 kg

Gabellichtschranke, Aluminiumgehäuse, Gabelweite 10 mm, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, Empfindlichkeitseinsteller, DC-Version, PNP-Ausgang, Stecker M8 3-polig, Optimiert für Kleinteileerkennung, Hohe Schaltfrequenz, Mehrfachanordnung möglich, keine gegenseitige Beeinflussung, Empfindlichkeitseinsteller und Hell-/Dunkelumschalter serienmäßig, Rotlicht