Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Gabellichtschranke, Weite: 121mm, PNP, M8 3polig

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Gabellichtschranke, Weite: 121mm, PNP, M8 3polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 199992

  • Gabeltiefe - 60 mm

  • Gabelbreite - 121 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Min. Objektgröße - 0.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143022632

Sonepar Artikelnummer

120904772

Hersteller Artikelnummer

199992

Hersteller Typ

GL121-RT/32/40A/98A

Hersteller Artikel Nr.:

199992

Gabeltiefe:

60 mm

Gabelbreite:

121 mm

Schutzart (IP):

IP67

Min. Objektgröße:

0.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

sonstige

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

145 mm

Länge des Sensors:

90 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Umgebungstemperatur:

-20 .. 60 °C

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.374 kg

Gabellichtschranke, Zink-Druckgussgehäuse, Gabelweite 121 mm, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, Empfindlichkeitseinsteller, DC-Version, PNP-Ausgang, Stecker M8 3-polig, Optimiert für Kleinteileerkennung, Hohe Schaltfrequenz, Mehrfachanordnung möglich, keine gegenseitige Beeinflussung, Empfindlichkeitseinsteller und Hell-/Dunkelumschalter serienmäßig, Rotlicht