Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Gabellichtschranke, Weite: 80mm, PNP, M8 3polig

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Gabellichtschranke, Weite: 80mm, PNP, M8 3polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 199991

  • Gabeltiefe - 55 mm

  • Gabelbreite - 80 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Min. Objektgröße - 0.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143022625

Sonepar Artikelnummer

120904771

Hersteller Artikelnummer

199991

Hersteller Typ

GL80-RT/32/40A/98A

Hersteller Artikel Nr.:

199991

Gabeltiefe:

55 mm

Gabelbreite:

80 mm

Schutzart (IP):

IP67

Min. Objektgröße:

0.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

100 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Umgebungstemperatur:

-20 .. 60 °C

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.166 kg

Gabellichtschranke, Zink-Druckgussgehäuse, Gabelweite 80 mm, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, Empfindlichkeitseinsteller, DC-Version, PNP-Ausgang, Stecker M8 3-polig, Optimiert für Kleinteileerkennung, Hohe Schaltfrequenz, Mehrfachanordnung möglich, keine gegenseitige Beeinflussung, Empfindlichkeitseinsteller und Hell-/Dunkelumschalter serienmäßig, Rotlicht