PEPPERL & FUCHS - Ind. Pos.-System Kubisch, 40mm analog/PNP, M12 5p, IO Link

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 315190
Funktionsprinzip - induktiv
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 12 .. 30 V
Länge - 60.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143052721
Sonepar Artikelnummer
120904822
Hersteller Artikelnummer
315190
Hersteller Typ
PMI40-F90-IU2EP-IO-V15
Hersteller Artikel Nr.:
315190
Funktionsprinzip:
induktiv
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
12 .. 30 V
Länge:
60.3 mm
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.077 kg
2 Schaltausgänge, parametrierbar, Ausgangspolarität: DC, Betriebsspannung: 12 .. 30 V DC
(13 .. 30 V bei Parametrierung analoger Spannungsausgang), Spannungsart: DC, Schnittstellentyp: IO-Link (über C/Q = Pin 4)


