PEPPERL & FUCHS - Ind. Sensor, Kubisch, sn: bündig 50mm, PNP(NO), Klemmraum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187388
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 50 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143017867
Sonepar Artikelnummer
120904752
Hersteller Artikelnummer
187388
Hersteller Typ
NCB50-FP-E2-P1
Hersteller Artikel Nr.:
187388
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
50 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 60 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
84 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 60 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
80 Hz
Druckfest:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.474 kg


