PEPPERL & FUCHS - Ind. Sensor, Kubisch, sn: bündig 50mm, PNP(NO), M12 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125750
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 50 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143000722
Sonepar Artikelnummer
120904744
Hersteller Artikelnummer
125750
Hersteller Typ
NCB50-FP-E2-P1-V1
Hersteller Artikel Nr.:
125750
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
50 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 60 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
84 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
80 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.499 kg


