Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Ind. Sensor, M18, sn: bündig 10mm, PNP(NO), 2m Kabel

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Ind. Sensor, M18, sn: bündig 10mm, PNP(NO), 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 911281

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143057481

Sonepar Artikelnummer

120904839

Hersteller Artikelnummer

911281

Hersteller Typ

NMB10-18GM55-E2

Hersteller Artikel Nr.:

911281

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

55 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

240 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.157 kg

Metal-Face-Näherungsschalter, metal face, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig (Anforderungen: siehe Zeichnung unten), Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M18, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 .. 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP69K, Material: PUR