PEPPERL & FUCHS - Ind. Sensor, M30, sn: bündig 22mm, PNP(NO), M12 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23490
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig
Schaltabstand - 22 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143002191
Sonepar Artikelnummer
120795568
Hersteller Artikelnummer
23490
Hersteller Typ
NEB22-30GM60-E2-V1
Hersteller Artikel Nr.:
23490
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Schaltabstand:
22 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
73.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
150 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.001 kg


