PEPPERL & FUCHS - Ind. Sensor, M30, sn: n.bündig 40mm, PNP(NO), M12 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102691
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143008070
Sonepar Artikelnummer
120904736
Hersteller Artikelnummer
102691
Hersteller Typ
NEN40-30GM60-E2-V1
Hersteller Artikel Nr.:
102691
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
73.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.154 kg


