Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Ind. Sensor, M8, sn: bündig 2mm, PNP(NO), M8 3polig

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Ind. Sensor, M8, sn: bündig 2mm, PNP(NO), M8 3polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 304615-0031

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143078820

Sonepar Artikelnummer

120904821

Hersteller Artikelnummer

304615-0031

Hersteller Typ

NBB2-8GM25-E2-V3

Hersteller Artikel Nr.:

304615-0031

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Versorgungsspannung:

5 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

40 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

6000 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.016 kg

Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP65 / IP66 / IP67, Gewinde: M8 x 1