Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Ind. Sensor, M8, sn: bündig 3mm, PNP(NO), M12 4polig

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Ind. Sensor, M8, sn: bündig 3mm, PNP(NO), M12 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 912296

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143057719

Sonepar Artikelnummer

120904841

Hersteller Artikelnummer

912296

Hersteller Typ

NMB3-8GM50-E2-V1

Hersteller Artikel Nr.:

912296

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

360 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.019 kg

Metal-Face-Näherungsschalter, metal face, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 .. 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67, Gewinde: M12 x 1