PEPPERL & FUCHS - Induktiver Schlitzsensor SJ3,5-N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70132984
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143454211
Sonepar Artikelnummer
121131768
Hersteller Artikelnummer
70132984
Hersteller Typ
SJ3,5-N
Hersteller Artikel Nr.:
70132984
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 25 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
19 mm
Höhe des Sensors:
15 mm
Länge des Sensors:
10 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.010 kg


