PEPPERL & FUCHS - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70133174
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143455713
Sonepar Artikelnummer
120795569
Hersteller Artikelnummer
70133174
Hersteller Typ
NJ5-18GK-SN-5M
Hersteller Artikel Nr.:
70133174
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
39 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.250 kg


