PEPPERL & FUCHS - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70133090
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143454983
Sonepar Artikelnummer
120795572
Hersteller Artikelnummer
70133090
Hersteller Typ
NJ2-V3-N
Hersteller Artikel Nr.:
70133090
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Länge des Sensors:
27.8 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.011 kg


