PEPPERL & FUCHS - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182526
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 50 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143016402
Sonepar Artikelnummer
120795580
Hersteller Artikelnummer
182526
Hersteller Typ
NCB50-FP-Z2-P1
Hersteller Artikel Nr.:
182526
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
50 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 60 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
84 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
80 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.472 kg


