Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Induktiver Sensor M14 Öffner 8,2V, Kab. 2m

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Induktiver Sensor M14 Öffner 8,2V, Kab. 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70133022

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143454402

Sonepar Artikelnummer

121079726

Hersteller Artikelnummer

70133022

Hersteller Typ

NJ5-11-N-G

Hersteller Artikel Nr.:

70133022

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

31 mm

Durchmesser Sensor:

14 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

2

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.086 kg

Erweiterter Temperaturbereich, Geeignet für 2:1 Technik, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: nicht bündig, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M14, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Geeignet für 2:1 Technik, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Gb: IECEx PTB 11.0037X, Geräteschutzniveau Da: IECEx PTB 11.0037X, Geräteschutzniveau Mb: IECEx PTB 11.0037X, Geräteschutzniveau Gb: PTB 00 ATEX 2048 X