Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Induktiver Sensor M18 Schließer 5-60V/DC, Kab. 2m

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Induktiver Sensor M18 Schließer 5-60V/DC, Kab. 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70126041

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143453689

Sonepar Artikelnummer

121079724

Hersteller Artikelnummer

70126041

Hersteller Typ

NCB5-18GM40-Z0-3G-3D

Hersteller Artikel Nr.:

70126041

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

5 .. 60 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

40 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

350 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.104 kg

Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M18, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Geräteschutzniveau Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Geräteschutzniveau Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Anschlussart: Kabel, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP66 / IP67, Material: PVC