Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Induktiver Sensor M30 Antivalent 3-36V/DC, Kab. 2m

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Induktiver Sensor M30 Antivalent 3-36V/DC,  Kab. 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 326161-0189

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143424702

Sonepar Artikelnummer

121079725

Hersteller Artikelnummer

326161-0189

Hersteller Typ

NBN15-30GM50-A2

Hersteller Artikel Nr.:

326161-0189

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

6 .. 36 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

60 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1150 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.185 kg

Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel, Gehäusematerial: Messing , Weißbronze beschichtet, Schutzart: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Material: PVC