PEPPERL & FUCHS - Induktiver Sensor NCN3-F31K-N4-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 222680
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143030583
Sonepar Artikelnummer
120888986
Hersteller Artikelnummer
222680
Hersteller Typ
222680
Hersteller Artikel Nr.:
222680
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
65 mm
Höhe des Sensors:
35.5 mm
Länge des Sensors:
77.5 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.181 kg


