Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Induktiver Sensor Öfnner 8,2V Ri=1kOhm

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Induktiver Sensor Öfnner 8,2V Ri=1kOhm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70133300

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143456680

Sonepar Artikelnummer

121084937

Hersteller Artikelnummer

70133300

Hersteller Typ

NCB15-30GM40-N0-10M

Hersteller Artikel Nr.:

70133300

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

quasibündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

40 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

2

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

450 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.642 kg

Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: quasi bündig, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx PTB 11.0037X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx PTB 11.0037X, Geräteschutzniveau Da: IECEx PTB 11.0037X, Geräteschutzniveau Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Geräteschutzniveau Mb: IECEx PTB 11.0037X