PEPPERL & FUCHS - Induktives Positionsmesssystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191136
Funktionsprinzip - induktiv
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 18 .. 30 V
Herkunftsland - VN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143019786
Sonepar Artikelnummer
121209562
Hersteller Artikelnummer
191136
Hersteller Typ
PMI120-F90-IU-V1
Hersteller Artikel Nr.:
191136
Funktionsprinzip:
induktiv
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
18 .. 30 V
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.115 kg
1 Spannungsausgang: 0 .. 10 V, UL-Zulassung: cULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC


