PEPPERL & FUCHS - Kabeldose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024772
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143002313
Sonepar Artikelnummer
120385157
Hersteller Artikelnummer
024772
Hersteller Typ
V3-GM-5M-PUR KABELD
Hersteller Artikel Nr.:
024772
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.096 kg


