Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Kabeldose, konfektionierbar

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Kabeldose, konfektionierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 224883

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143031634

Sonepar Artikelnummer

120795578

Hersteller Artikelnummer

224883

Hersteller Typ

V1-G-BK

Hersteller Artikel Nr.:

224883

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.026 kg

Kabeldose M12 gerade A-kodiert 4-polig, für Kabeldurchmesser 4 - 6 mm, konfektionierbar