Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Kabeldose, M12, 5-polig,konfektionierbar

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Kabeldose, M12, 5-polig,konfektionierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117133

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143011407

Sonepar Artikelnummer

120356673

Hersteller Artikelnummer

117133

Hersteller Typ

V15-W-PG9

Hersteller Artikel Nr.:

117133

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.030 kg

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert 5-polig, für Kabeldurchmesser 6 - 8 mm, konfektionierbar