Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Kabeldose M12 5pol. Kabel 5m

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Kabeldose M12 5pol. Kabel 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109482

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143009947

Sonepar Artikelnummer

120232039

Hersteller Artikelnummer

109482

Hersteller Typ

V15-W-5M-PVC

Hersteller Artikel Nr.:

109482

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Farbe des Kabelmantels:

grau

Mit LED-Anzeige:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.190 kg

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel grau