PEPPERL & FUCHS - Kabelstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109436
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143009879
Sonepar Artikelnummer
120385159
Hersteller Artikelnummer
109436
Hersteller Typ
V1S-W-5M-PUR KABELS
Hersteller Artikel Nr.:
109436
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.153 kg


