Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Kabelstecker, konfektionierbar

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Kabelstecker, konfektionierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 224886

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143031665

Sonepar Artikelnummer

120795577

Hersteller Artikelnummer

224886

Hersteller Typ

V1S-W-BK

Hersteller Artikel Nr.:

224886

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.023 kg

Kabelstecker M12 gewinkelt A-kodiert 4-polig, für Kabeldurchmesser 4 - 6 mm, konfektionierbar