PEPPERL & FUCHS - Kabelverschraub., Metall, unarm. Kabel CG.NA.M16.BN.C.16.K01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 291256
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143067480
Sonepar Artikelnummer
120889095
Hersteller Artikelnummer
291256
Hersteller Typ
291256
Hersteller Artikel Nr.:
291256
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.083 kg


