PEPPERL & FUCHS - Kabelverschraub., Metall, unarm. Kabel CG.NA.M16.SS.C.16.K01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 291267
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143067596
Sonepar Artikelnummer
120889096
Hersteller Artikelnummer
291267
Hersteller Typ
291267
Hersteller Artikel Nr.:
291267
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Werkstoffgüte:
Stahl
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.072 kg


