PEPPERL & FUCHS - Kabelverschraub., Metall, unarm. Kabel CG.NA.M20.BN.C.16.K01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 291258
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143067503
Sonepar Artikelnummer
120889097
Hersteller Artikelnummer
291258
Hersteller Typ
291258
Hersteller Artikel Nr.:
291258
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
28 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.100 kg


