PEPPERL & FUCHS - Kabelverschraub., Metall, unarm.Kabel CG.NA.M20S.SS.C.16.K01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 291268
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143067602
Sonepar Artikelnummer
120889100
Hersteller Artikelnummer
291268
Hersteller Typ
291268
Hersteller Artikel Nr.:
291268
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoffgüte:
Stahl
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.078 kg


