PEPPERL & FUCHS - Kabelverschraub., Metall, unarm. Kabel CG.NA.M25.BN.C.16.K01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 291260
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143067527
Sonepar Artikelnummer
120889101
Hersteller Artikelnummer
291260
Hersteller Typ
291260
Hersteller Artikel Nr.:
291260
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
35 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.160 kg


