PEPPERL & FUCHS - Kabelverschraub., Metall, unarm.Kabel CG.NA.M25S.BN.C.16.K01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 291259
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143067510
Sonepar Artikelnummer
120889102
Hersteller Artikelnummer
291259
Hersteller Typ
291259
Hersteller Artikel Nr.:
291259
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
28 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.110 kg


