PEPPERL & FUCHS - Kap. Sensor, Kubisch, n.bündig Sn:2mm, PNP(NO), 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 051970
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143004218
Sonepar Artikelnummer
120904729
Hersteller Artikelnummer
051970
Hersteller Typ
CBN2-F46-E2
Hersteller Artikel Nr.:
051970
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
5 mm
Länge des Sensors:
22 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.050 kg


