PEPPERL & FUCHS - Kap. Sensor, M12, bündig Sn:4mm, PNP-Schließer, 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210620
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143026449
Sonepar Artikelnummer
120904782
Hersteller Artikelnummer
210620
Hersteller Typ
CBB4-12GH70-E2
Hersteller Artikel Nr.:
210620
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
69 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.089 kg


